Daikin - Gainable haut rendement - taille 50 - caisson tôle en acier galvanisé - FXMQ50P7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 700 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINABLE FORTE PRESSION VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848541270
Réf. Sonepar
00121001143
Réf. Fournisseur
FXMQ50P7
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1000 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
700 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
35 kg
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Unité gainée à forte pression statique disponible (jusqu'à 200 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée à forte pression statique disponible (jusqu'à 200 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A