Daikin - Gainable haut rendement - taille 63 - caisson tôle en acier galvanisé - FXMQ63P7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 700 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINABLE FORTE PRESSION VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848541287
Réf. Sonepar
00121001144
Réf. Fournisseur
FXMQ63P7
Marque
Daikin
largeur:
1000 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
700 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
poids:
35 kg
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Unité gainée à forte pression statique disponible (jusqu'à 200 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée à forte pression statique disponible (jusqu'à 200 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A