Daikin - Gainable spécialement hôtellerie. - taille 40 - FXDQ40A3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848615025

Réf. Sonepar

00121003927

Réf. Fournisseur

FXDQ40A3

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

950 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

26 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Gainable spécialement hôtellerie. - taille 40

Les Atouts de l'article:

Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A