Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Gestion centralisée intelligent Touch Manager - DCM601B51

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 243 mm

  • largeur - 290 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4573535197911

Réf. Sonepar

00121004504

Réf. Fournisseur

DCM601B51

Marque

Daikin

hauteur:

243 mm

largeur:

290 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

50 mm

Gestion centralisée iTM dédiée aux installations de VRV avec un besoin de centralisation des commandes