Daikin - Goupe extérieur Alpha compact - 10 kW - triphasé - R32 - RZAG100NY1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 870 mm
largeur - 1100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SKY AIR ALPHA COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848761661
Réf. Sonepar
00121004322
Réf. Fournisseur
RZAG100NY1
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
870 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
460 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure gamme Sky-Air Alpha Inverter au R32 hyper compacte
Les Atouts de la gamme:
Unité extérieure gamme Sky-Air Alpha Inverter au R32 hyper compacte





