Daikin - Goupe extérieur Alpha compact - 12,5 kW - triphasé - R32 - RZAG125NY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 870 mm

  • largeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848761685

Réf. Sonepar

00121004324

Réf. Fournisseur

RZAG125NY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

870 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

94 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.7 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Goupe extérieur Sky Air Alpha compact - 12,5 kW - triphasé - R32 - monoventilateur - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter - fonctions dédiées aux locaux techniques

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure gamme Sky-Air Alpha Inverter au R32 hyper compacte

Les Atouts de la gamme:

Unité extérieure gamme Sky-Air Alpha Inverter au R32 hyper compacte