Daikin - Goupe extérieur Sky Air Mini Alpha - 5 kW - monophasé - R32 - RZAG50A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SKY AIR ALPHA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848698479
Réf. Sonepar
00121869847
Réf. Fournisseur
RZAG50A
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
870 mm
profondeur:
373 mm
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
poids:
52 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Alpha fonctionnant au R32, compacité, performance
Les Atouts de la gamme:
Unité extérieure Alpha fonctionnant au R32, compacité, performance