Daikin - Groupe de condensation à air silencieux piston MT monophasé - JEHCCU0095CM1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe de condensation à air silencieux piston MT monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 876 mm

  • profondeur - 430 mm

  • hauteur - 606 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848379040

Réf. Sonepar

00121003605

Réf. Fournisseur

JEHCCU0095CM1

Marque

Daikin

largeur:

876 mm

profondeur:

430 mm

hauteur:

606 mm

Groupe de condensation à air silencieux - Moyenne Température - Cp à piston Monophasé

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.