Daikin - Groupe de condensation à air silencieux piston MT triphasé - JEHCCU0140CM3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1101 mm
profondeur - 444 mm
hauteur - 662 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848324231
Réf. Sonepar
00121003386
Réf. Fournisseur
JEHCCU0140CM3
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1101 mm
profondeur:
444 mm
hauteur:
662 mm
Groupe de condensation à air silencieux - Moyenne Température - Cp à piston Triphasé
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.