Daikin - Groupe de condensation à air silencieux scroll triphasé - JEHSCU0600CL3

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe de condensation à air silencieux scroll triphasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1353 mm

  • profondeur - 575 mm

  • hauteur - 872 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848524051

Réf. Sonepar

00121859336

Réf. Fournisseur

JEHSCU0600CL3

Marque

Daikin

largeur:

1353 mm

profondeur:

575 mm

hauteur:

872 mm

Groupe de condensation à air silencieux - Basse Température - Comp Scroll Triphasé

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.