Daikin - Groupe de condensation air silencieux scroll moyenne température triphasé - JEHSCU0800CM3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1348 mm
profondeur - 612 mm
hauteur - 1727 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848529575
Réf. Sonepar
00121859340
Réf. Fournisseur
JEHSCU0800CM3
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1348 mm
profondeur:
612 mm
hauteur:
1727 mm
Groupe de condensation à air silencieux - Moyenne Température - Comp Scroll Triphasé
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.