Daikin - Groupe de condensation air silencieux scroll triphasé - JEHSCU0750CL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1348 mm
profondeur - 605 mm
hauteur - 1727 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848529599
Réf. Sonepar
00121859339
Réf. Fournisseur
JEHSCU0750CL3
Marque
Daikin
largeur:
1348 mm
profondeur:
605 mm
hauteur:
1727 mm
Groupe de condensation à air silencieux - Basse Température - Comp Scroll Triphasé
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.


