Daikin - Groupe de condensation compatible avec Rideaux D'Air Chaud et kits CTA - ERA300AYF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1615 mm
largeur - 940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ventilation - Groupe de condensation ERA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535415138
Réf. Sonepar
00121541513
Réf. Fournisseur
ERA300AYF
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1615 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
460 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
22.2 mm
poids:
163 kg
charge en fluide réfrigérant:
7.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A