Daikin - Groupe de condensation compatible avec Rideaux D'Air Chaud et kits CTA - ERA125AY

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 869 mm

  • largeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ventilation - Groupe de condensation ERA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4573535367819

Réf. Sonepar

00121536781

Réf. Fournisseur

ERA125AY

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

869 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

102 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe de condensation fonctionnant au réfrigérant R32 et compatible avec les Rideaux D'Air Chaud et les kits CTA