Daikin - Groupe de condensation ERQ réversible 14 kW ? triphasé - ERQ125AW1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
courant nominal - 5.1 A
hauteur - 1680 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848875016
Réf. Sonepar
00121000450
Réf. Fournisseur
ERQ125AW1
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
courant nominal:
5.1 A
hauteur:
1680 mm
largeur:
635 mm
profondeur:
765 mm
longueur maximale de conduit:
55 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
159 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
Les Atouts de l'article:
Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 125MonophaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2
Les Atouts de la gamme:
Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 125MonophaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2