Daikin - Groupe de condensation ERQ réversible 28 kW ? triphasé - ERQ250AW1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • courant nominal - 11.3 A

  • hauteur - 1680 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848875030

Réf. Sonepar

00121000453

Réf. Fournisseur

ERQ250AW1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

courant nominal:

11.3 A

hauteur:

1680 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

longueur maximale de conduit:

55 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.2 mm

poids:

240 kg

charge en fluide réfrigérant:

8.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

Groupe de condensation ERQ réversible 28 kW – triphasé - commande par Inverter - possibilité d'associer une CTA

Les Atouts de l'article:

Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 250TriphaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2

Les Atouts de la gamme:

Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 250TriphaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2