Daikin - Groupe de condensation Inverter au R-410A - LREQ20BY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50 Hz

  • largeur - 1240 mm

  • profondeur - 765 mm

  • hauteur - 1680 mm

  • poids - 337 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938707836

Réf. Sonepar

00121870783

Réf. Fournisseur

LREQ20BY1

Réf. Commerciale

Daikin

fréquence:

50 Hz

largeur:

1240 mm

profondeur:

765 mm

hauteur:

1680 mm

poids:

337 kg

Groupe de condensation Inverter au R-410A - idéal pour les commerces alimentaires

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour les petits commerces alimentairesÉconomiseur - Taille réduite de 75 % (maximum) Réfrigérant R-410A - Technologie InverterNiveau sonore le plus faible du marchéCompresseur CC à technologie économiseur

Les Atouts de la gamme:

Solution de réfrigération pour les petits commerces alimentairesÉconomiseur - Taille réduite de 75 % (maximum) Réfrigérant R-410A - Technologie InverterNiveau sonore le plus faible du marchéCompresseur CC à technologie économiseur