Daikin - Groupe de condensation Inverter au R-410A - moyenne température triphasé - LREQ15BY1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
largeur - 1240 mm
profondeur - 765 mm
hauteur - 1680 mm
poids - 331 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4906938707829
Réf. Sonepar
00121870782
Réf. Fournisseur
LREQ15BY1
Réf. Commerciale
Daikin
fréquence:
50 Hz
largeur:
1240 mm
profondeur:
765 mm
hauteur:
1680 mm
poids:
331 kg
Groupe de condensation ZEAS-B 15HP - Inverter - R410A - Moyenne Température Triphasé
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour les petits commerces alimentairesCompact et léger pour installationInstallation, maintenance et entretien aisésEfficacité énergétique élevée et technologie fiable de compresseurISolation phonique
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour les petits commerces alimentairesCompact et léger pour installationInstallation, maintenance et entretien aisésEfficacité énergétique élevée et technologie fiable de compresseurISolation phonique