Daikin - Groupe de condensation Inverter au R-410A - moyenne température triphasé - LREQ8BY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50 Hz

  • largeur - 930 mm

  • profondeur - 765 mm

  • hauteur - 1680 mm

  • poids - 242 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938707867

Réf. Sonepar

00121870786

Réf. Fournisseur

LREQ8BY1

Réf. Commerciale

Daikin

fréquence:

50 Hz

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

hauteur:

1680 mm

poids:

242 kg

Groupe de condensation ZEAS-B 8HP - Inverter - R410A - Moyenne Température Triphasé

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour les petits commerces alimentairesCompact et léger pour installationInstallation, maintenance et entretien aisésEfficacité énergétique élevée et technologie fiable de compresseurISolation phonique