Daikin - Groupe de condensation Inverter moyenne température - LRMEQ3BY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 900 mm

  • profondeur - 320 mm

  • hauteur - 1345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848505319

Réf. Sonepar

00121003935

Réf. Fournisseur

LRMEQ3BY1

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

hauteur:

1345 mm

Groupe de condensation Mini ZEAS 3HP - Inverter - R410A - Moyenne Température Triphasé

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.