Daikin - Groupe de condensation Inverter moyenne température - LRMEQ4BY1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
profondeur - 320 mm
hauteur - 1345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848505326
Réf. Sonepar
00121003937
Réf. Fournisseur
LRMEQ4BY1
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
hauteur:
1345 mm
Groupe de condensation Mini ZEAS 4HP - Inverter - R410A - Moyenne Température Triphasé
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.
Les Atouts de l'article:
Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.