Daikin - Groupe de condensation moyenne température triphasé - JEHSCU1000CM3

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe de condensation moyenne température triphasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1348 mm

  • profondeur - 612 mm

  • hauteur - 1727 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848529582

Réf. Sonepar

00121859341

Réf. Fournisseur

JEHSCU1000CM3

Marque

Daikin

largeur:

1348 mm

profondeur:

612 mm

hauteur:

1727 mm

Groupe de condensation à air silencieux - Moyenne Température - Comp Scroll Triphasé

Les Atouts de l'article:

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentairesCompact et léger Installation, maintenance et entretien aisésHaute efficacité énergétiqueRésistant et fiableCompatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.