Daikin - Groupe extérieur 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXJ25A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848064243

Réf. Sonepar

00121806424

Réf. Fournisseur

RXJ25A

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

552 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

350 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

46...46 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

47...47 dB(A)

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

33 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.76 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

13 A

Groupe extérieur 2,5 kW R32 - Plage de fonctionnement jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement

Les Atouts de l'article:

Gamme Emura 3 RXJ-ALa gamme au design raffinée assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saisonMotivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit- Silence de

Les Atouts de la gamme:

Application MonosplitVisibilité moindre du ventilateur pour une meilleure discrétion et intégration dans l'environnement extérieurCompresseur SwingR32 : impact environnemental réduit de -68% par rapport au R-410ATraitement anticorrosion