Daikin - Groupe extérieur 4,2 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXJ42A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535102052

Réf. Sonepar

00121510205

Réf. Fournisseur

RXJ42A

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

408 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

48...48 dB(A)

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

49 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

13 A

#N/A