Daikin - Groupe extérieur Comfora 2 kW - R32 - RXP20N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.3...2.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...3.5 kW
tension de raccordement - 220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMFORA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535189091
Réf. Sonepar
00121518909
Réf. Fournisseur
RXP20N
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.3...2.6 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...3.5 kW
tension de raccordement:
220 V
fréquence:
50 Hz
hauteur:
556 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
343 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
47...47 dB(A)
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
24 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.55 kg