Daikin - Groupe extérieur Comfora 6 kW avec traitement anti-corrosion - R32 - RXP60N

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.7...7 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.7...8 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535189053

Réf. Sonepar

00121518905

Réf. Fournisseur

RXP60N

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

1.7...7 kW

puissance calorifique (nominale):

1.7...8 kW

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

401 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

49...49 dB(A)

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

50 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

Groupe extérieur Comfora 6 kW avec traitement anti-corrosion - R32 à combiner avec gamme murale Comfora FTXP