fin de vie

Daikin - Groupe extérieur Comfora 7,1 kW - R32 - RXP71N

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2.3...7.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.3...9 kW

  • tension de raccordement - 220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535189060

Réf. Sonepar

00121518906

Réf. Fournisseur

RXP71N

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

2.3...7.3 kW

puissance calorifique (nominale):

2.3...9 kW

tension de raccordement:

220 V

fréquence:

50 Hz

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

401 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

52...52 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

52...52 dB(A)

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

50 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

Groupe extérieur Comfora 7,1 kW - R32