Daikin - Groupe extérieur Daikin H Hybrid monophasé taille 5 - R-410A - EVLQ05CV3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité extérieure - 832 mm
hauteur de l'unité extérieure - 735 mm
profondeur de l'unité extérieure - 307 mm
poids de l'unité extérieure - 54 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848246809
Réf. Sonepar
00121002652
Réf. Fournisseur
EVLQ05CV3
Marque
Daikin
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité extérieure:
832 mm
hauteur de l'unité extérieure:
735 mm
profondeur de l'unité extérieure:
307 mm
poids de l'unité extérieure:
54 kg
fusible (lent):
16 A
limitation de la consommation électrique maximale:
15.7 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
longueur maximale de conduit:
20 m
Les Atouts de l'article:
Production ECS par micro-accumulationRégulation permettant de toujours utiliser la sourced’énergie la plus performantePilotable par smartphone via l’application Daikin ResidentialController
Les Atouts de la gamme:
Production ECS par micro-accumulationRégulation permettant de toujours utiliser la sourced’ énergie la plus performantePilotable par smartphone via l’application Daikin ResidentialController



