Daikin - Groupe extérieur de remplacement à récupération d'énergie VRV - 18CV - RQEQ180P3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1680 mm

  • largeur - 635 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848342723

Réf. Sonepar

00121003637

Réf. Fournisseur

RQEQ180P3

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1680 mm

largeur:

635 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

poids:

175 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

20 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur de remplacement à récupération d'énergie VRV - 18CV

Les Atouts de l'article:

VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22

Les Atouts de la gamme:

VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22