Daikin - Groupe extérieur de remplacement à récupération d'énergie VRV - 20CV - RQEQ212P3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1680 mm
largeur - 635 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848342716
Réf. Sonepar
00121859355
Réf. Fournisseur
RQEQ212P3
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1680 mm
largeur:
635 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.1 mm
poids:
179 kg
charge en fluide réfrigérant:
11.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
23 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22
Les Atouts de la gamme:
VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22