Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV - 6 CV - triphasé - RXYSQ6TY9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848812998

Réf. Sonepar

00121881299

Réf. Fournisseur

RXYSQ6TY9

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1345 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

poids:

104 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV IV - 6 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Solution permettant de libérer de l'espace au sol_x000D_Contrôle précis de la température -Ventilation - Traitement de l'air _x000D_Raccordement d'unités intérieures VRV ou design_x000D_Encombrement réduit _x000D_Grande flexibilité d'installation

Les Atouts de la gamme:

Solution permettant de libérer de l'espace au sol_x000D_Contrôle précis de la température -Ventilation - Traitement de l'air _x000D_Raccordement d'unités intérieures VRV ou design_x000D_Encombrement réduit _x000D_Grande flexibilité d'installation