Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV compact - 5 CV - monophasé - RXYSCQ5TV1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 823 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MINI VRV IV COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848372300
Réf. Sonepar
00121003439
Réf. Fournisseur
RXYSCQ5TV1
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
823 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
460 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
89 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.7 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure Compacte monoventilateur intégration aisée et discrète Contrôle précis de la température grâce à la technologie V.R.T Raccordement d'unités intérieures de type VRV ou de type résidentiel design
Les Atouts de la gamme:
Unité VRV IV-S hyper compacte idéale pour une installation discrète