Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV compact - 6 CV - monophasé - RXYSCQ6TV1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 823 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848784516

Réf. Sonepar

00121004329

Réf. Fournisseur

RXYSCQ6TV1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

823 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

poids:

89 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.7 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV IV compact - monophasé - 6 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure compacte monoventilateur Intégration aisée et discrète Contrôle précis de la température grâce à la technologie V.R.T Raccordement d'unités intérieures de type VRV ou de type résidentiel design

Les Atouts de la gamme:

Unité VRV IV-S hyper compacte idéale pour une installation discrète