Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV large - 10 CV - triphasé - RXYSQ10TY1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1615 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MINI VRV IV LARGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848372263
Réf. Sonepar
00121003440
Réf. Fournisseur
RXYSQ10TY1
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1615 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
460 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
22.2 mm
poids:
175 kg
charge en fluide réfrigérant:
7 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
25 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Solution permettant de libérer de l'espace au sol Contrôle précis de la températureVentilation - traitement de l'air Raccordement d'unités intérieures VRV ou designEncombrement réduit Grande flexibilité d'installation
Les Atouts de la gamme:
Unité Mini VRV IV compacte