Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV large - 12 CV - triphasé - RXYSQ12TY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848372270

Réf. Sonepar

00121003441

Réf. Fournisseur

RXYSQ12TY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1615 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

25.4 mm

poids:

180 kg

charge en fluide réfrigérant:

8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV IV large - 12 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Solution permettant de libérer de l'espace au sol Contrôle précis de la températureVentilation - traitement de l'air Raccordement d'unités intérieures VRV ou designEncombrement réduit Grande flexibilité d'installation

Les Atouts de la gamme:

Unité Mini VRV IV compacte