Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV large - 4 CV - monophasé - RXYSQ4TV9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 1345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848813001

Réf. Sonepar

00121881300

Réf. Fournisseur

RXYSQ4TV9

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

1345 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

104 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV IV large - 4 CV - monophasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Solution permettant de libérer de l'espace au solContrôle précis de la température -Ventilation - Traitement de l'air Raccordement d'unités intérieures VRV ou designEncombrement réduit Grande flexibilité d'installation

Les Atouts de la gamme:

Solution permettant de libérer de l'espace au solContrôle précis de la température -Ventilation - Traitement de l'air Raccordement d'unités intérieures VRV ou designEncombrement réduit Grande flexibilité d'installation