Daikin - Groupe extérieur Mini VRV IV large - 8 CV - triphasé - RXYSQ8TY1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MINI VRV IV LARGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848372287
Réf. Sonepar
00121003448
Réf. Fournisseur
RXYSQ8TY1
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1430 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.1 mm
poids:
144 kg
charge en fluide réfrigérant:
5.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
25 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Solution permettant de libérer de l'espace au sol Contrôle précis de la températureVentilation - traitement de l'air Raccordement d'unités intérieures VRV ou designEncombrement réduit Grande flexibilité d'installation
Les Atouts de la gamme:
Unité Mini VRV IV compacte