Daikin - Groupe extérieur Mini VRV V - R32 - 4 CV - monophasé - RXYSA4AV1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 13
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 869 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MINI VRV V BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848761920
Réf. Sonepar
00121876192
Réf. Fournisseur
RXYSA4AV1
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
13
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
869 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
460 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
102 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure extra compacte