Daikin - Groupe extérieur Mini VRV V - R32 - 4 CV - triphasé - RXYSA4AY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 13

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 869 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848761937

Réf. Sonepar

00121876193

Réf. Fournisseur

RXYSA4AY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

13

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

869 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

102 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV V - 4 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R32 - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure extra compacte