Daikin - Groupe extérieur Mini VRV V - R32 - 5 CV - monophasé - RXYSA5AV1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 16

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 869 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848761944

Réf. Sonepar

00121876194

Réf. Fournisseur

RXYSA5AV1

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

16

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

869 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

102 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Mini VRV V - 5 CV - monophasé - système Inverter - système VRV au R32 - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure extra compacte