Daikin - Groupe extérieur Multi+ 4 sorties 5,2 kW - 4MWXM52A9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 974 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535237570

Réf. Sonepar

00121523757

Réf. Fournisseur

4MWXM52A9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

974 mm

profondeur:

401 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

60 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Multi+ 5,2 kW utilisé pour une solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

Groupe extérieur multisplit 4 sorties 5,2 kW pouvant accueillir des unités de détente directe et un ballon d'eau chaude sanitaire

Les Atouts de la gamme:

- Solution 3 en 1- Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire- Confort en toute saison- Economie d’énergie maximisées- Rationalisation du nombre de groupe extérieur- Adaptabilité au mode de vie- Flexibilité de pilotage (connectivité)