fin de vie

Daikin - Groupe exterieur multisplit Bluevolution 3 sorties 4 kW - R32 - 3MXM40N7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

  • technologie Inverter - Oui

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4573535108542

Réf. Sonepar

00121510857

Réf. Fournisseur

3MXM40N7

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

820 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

1050 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

poids:

57 kg

quantité de remplissage de réfrigérant:

1.8 kg

Groupe extérieur multisplit Bluevolution 3 sorties 4 kW - R32 - jusqu'à A+++ en froid (SEER) et A++ en chaud (SCOP) - climatisation réversible - PAC Air - Air - fonction niveau sonore réduit