Daikin - Groupe extérieur Sky Air Smart Seasonal - 10 kW - monophasé - R-410A - RZQG100L9V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 1430 mm
largeur - 940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SKY AIR SMART SEASONAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848326617
Réf. Sonepar
00121003449
Réf. Fournisseur
RZQG100L9V1
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
1430 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
95 kg
charge en fluide réfrigérant:
4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
40 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1




