Daikin - Groupe extérieur Sky Air Smart Seasonal - 12,5 kW - monophasé - R-410A - RZQG125L9V1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 1430 mm

  • largeur - 940 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848326624

Réf. Sonepar

00121003450

Réf. Fournisseur

RZQG125L9V1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

1430 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

40 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Sky Air Smart Seasonal - 12,5 kW - monophasé - R-410A - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - minimum 5 m - clim réversible - PAC Air /Air - DC Inverter