Daikin - Groupe extérieur VRV condensation à eau VRV IV - 14 CV - RWEYQ14T9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 980 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848541805

Réf. Sonepar

00121859359

Réf. Fournisseur

RWEYQ14T9

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

980 mm

largeur:

767 mm

profondeur:

560 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

28.6 mm

poids:

197 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

25 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur VRV condensation à eau VRV IV - 14 CV - plusieurs configurations posibles condensation par eau standard et géothermie - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Groupe VRV de condensation par eau sur boucle ou géothermie

Les Atouts de la gamme:

Groupe VRV de condensation par eau sur boucle ou géothermie