Daikin - Groupe extérieur VRV IV - C - spécial chauffage - réversible - module 12 CV - RXYLQ12T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VRV IV - SPECiAL CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848678921
Réf. Sonepar
00121004119
Réf. Fournisseur
RXYLQ12T
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
13 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
28.6 mm
poids:
302 kg
charge en fluide réfrigérant:
11.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure VRV IV-C optimisée pour les applications de chauffage, pas de perte de puissance chauffage jusqu'à -15° Ext, fonctionne jusqu'à -25°C Ext
Les Atouts de la gamme:
Unité Extérieure VRV IV-C optimisée pour les applications de chauffage, pas de perte de puissance chauffage jusqu'à -15° Ext, fonctionne jusqu'à -25°C Ext