Daikin - Groupe extérieur VRV IV - C - spécial chauffage - réversible - module 14 CV - RXYLQ14T

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VRV IV - SPECiAL CHAUFFAGE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848678938

Réf. Sonepar

00121004120

Réf. Fournisseur

RXYLQ14T

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

13 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

28.6 mm

poids:

302 kg

charge en fluide réfrigérant:

11.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur VRV IV - C - spécial chauffage - réversible - module 14 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Unité Extérieure VRV IV-C optimisée pour les applications de chauffage, pas de perte de puissance chauffage jusqu'à -15° Ext, fonctionne jusqu'à -25°C Ext

Les Atouts de la gamme:

Unité Extérieure VRV IV-C optimisée pour les applications de chauffage, pas de perte de puissance chauffage jusqu'à -15° Ext, fonctionne jusqu'à -25°C Ext