Daikin - Groupe extérieur VRV - IV - réversible chauffage continu - 12 CV - RYMQ12U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VRV IV + REVERSIBLE CC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848700875
Réf. Sonepar
00121004136
Réf. Fournisseur
RYMQ12U
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
930 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
28.6 mm
poids:
198 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
VRV IV série U réversible à chauffage continue
Les Atouts de la gamme:
VRV IV série U réversible à chauffage continue