Daikin - Groupe extérieur VRV - IV - réversible chauffage continu - 8 CV - RYYQ8U

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848701148

Réf. Sonepar

00121004148

Réf. Fournisseur

RYYQ8U

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

poids:

252 kg

charge en fluide réfrigérant:

5.9 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

20 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur VRV - IV - réversible chauffage continu - 8 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

VRV IV série U réversible à chauffage continue unique sur le marché, accumulateur de chaleur, chauffage continue jusqu'à -20°C Ext

Les Atouts de la gamme:

VRV IV série U réversible à chauffage continue unique sur le marché, accumulateur de chaleur, chauffage continue jusqu'à -20°C Ext