Daikin - Groupe extérieur VRV IV réversible de remplacement R22 - 20 CV - RXYQQ20U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VRV IV + SERIE Q
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848701155
Réf. Sonepar
00121004133
Réf. Fournisseur
RXYQQ20U
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
15.9 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
28.6 mm
poids:
308 kg
charge en fluide réfrigérant:
11.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
50 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
2
Les Atouts de l'article:
VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22
Les Atouts de la gamme:
VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22











